- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 直動部品
- 内径 15mm カラーのおすすめ人気ランキング
内径 15mm カラーのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新457件の「内径 15mm カラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内径15mm」、「アルミカラー」、「カラー スペーサ」などの商品も取り扱っております。
材質
JIS規格 A2017P
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)
32
内径(Φmm)
18
幅(mm)
15
エスコ品番
EA966C-23
種別
スタンダード
ねじ
M6×6(トメネジ)
サイズ(mm)
18×32×15
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
材質
SUS303
サスペンション用ブッシュのカラーとしても使用可能。
材質/処理
スチール/ユニクロ
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)
28
内径(Φmm)
15
幅(mm)
12
エスコ品番
EA966C-18
種別
スタンダード
ねじ
M5×6(トメネジ)
サイズ(mm)
15×28×12
1個
¥305
税込¥336
翌日出荷
材質(本体)
SUS303
材質/処理
アルミ(A2017)
種別
スタンダード
RoHS指令(10物質対応)
対応
位置調整をしたい時などに便利です
材質
S45C
種別
スタンダード
表面処理
黒染め
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)
35
内径(Φmm)
15
幅(mm)
12
エスコ品番
EA966CD-7
種別
セパレート
ねじ
M5×P0.8(トメネジ)
寸法X(mm)
12
寸法W(mm)
1.5
寸法d(Φmm)
5.5
寸法Y(mm)
6
寸法R(mm)
4.5
六角穴付ボルト
M5×16
サイズ(mm)
15×35×12
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
ねじ径
M6用
種別
中空(パイプ)
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅(低カドミ材)
表面処理
ニッケル
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)
50
内径(Φmm)
25
幅(mm)
15
エスコ品番
EA966CB-17
種別
スリット
ねじ
M6×P1.0(トメネジ)
寸法A(mm)
18
寸法X(mm)
18
寸法W(mm)
1.5
寸法d(Φmm)
7
寸法Y(mm)
10
寸法R(mm)
6
六角穴付ボルト
M6×25
サイズ(mm)
25×50×15
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)
38
内径(Φmm)
25
幅(mm)
15
エスコ品番
EA966C-27
種別
スタンダード
ねじ
M8×8(トメネジ)
サイズ(mm)
25×38×15
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
表面処理
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
止めネジで取り付ける汎用タイプ。
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用
材質
鉄(S45C)
種別
スタンダード
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応